カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
注文コード
54733754
品番
SG170FW20
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S17
刃径(mm)
17.0
寸法Tmax(mm)
2.8
寸法R(mm)
0.2
刃数
6
適合ホルダ
H3、3.1、4、5、18、19、20
寸法W(mm)
2.0(±0.02)
最小溝入れ径(mm)
Φ>17