カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホルダ
H5.1、5.2、21
注文コード
54733788
品番
SG200EW25T
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S20
刃径(mm)
20.0
寸法Tmax(mm)
3.7
寸法R(mm)
0.2
刃数
5
適合ホルダ
H5.1、5.2、21
寸法W(mm)
2.5(±0.02)
最小溝入れ径(mm)
Φ>20