カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ホルダ
H12、13、14、26
注文コード
54733894
品番
SG350FW60T
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合ホルダ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
チップタイプ
S35
刃径(mm)
35.0
寸法Tmax(mm)
6.3
寸法R(mm)
0.2
刃数
6
適合ホルダ
H12、13、14、26
寸法W(mm)
6.0(±0.02)
最小溝入れ径(mm)
Φ>35