カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 DIN471/472
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54733919
品番
SG200FW121
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
スパイラル刃
刃数
6
寸法W(mm)
1.21(-0.04)
寸法R(mm)
0
適合ホルダ
H5.1、5.2、21
寸法Tmax(mm)
4.0
刃径(mm)
20.0
チップタイプ
S20
呼び寸法W(mm)
1.10
最小溝入れ径(mm)
Φ>20.0