CMT バーチカルミルスレッドチップ スパイラル刃 溝入れミリング用 DIN471/472

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54733937 品番 SG200FW171
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状スパイラル刃 刃数6 寸法W(mm)1.71(-0.04) 寸法R(mm)0.1 適合ホルダH5.1、5.2、21 寸法Tmax(mm)4.0 刃径(mm)20.0 チップタイプS20 呼び寸法W(mm)1.60 最小溝入れ径(mm)Φ>20.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする