CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) チップタイプC10 適合ホルダH1, 2, 12, 13 注文コード54734059 品番C10W10
参考基準価格(税別)¥17,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はチップタイプ・適合ホルダ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
チップタイプC10 刃径(mm)10.0 寸法Tmax(mm)0.90 寸法R(mm)0.1 寸法W(mm)1.00(±0.02) 最小溝入れ径(mm)Φ>10.0 適合ホルダH1, 2, 12, 13 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする