カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
チップタイプ
C12
適合ホルダ
H3, 4, 5, 14
注文コード
54734086
品番
C12W08
参考基準価格(税別)
¥19,020
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ・適合ホルダ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チップタイプ
C12
刃径(mm)
12.0
寸法Tmax(mm)
0.80
寸法R(mm)
0.1
寸法W(mm)
0.80(±0.02)
最小溝入れ径(mm)
Φ>12.0
適合ホルダ
H3, 4, 5, 14
使用コーナー数
3