CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) チップタイプC18 適合ホルダH6, 7, 8, 9, 15 注文コード54734147 品番C18W12
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はチップタイプ・適合ホルダ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
チップタイプC18 刃径(mm)17.8 寸法Tmax(mm)1.50 寸法R(mm)0.1 寸法W(mm)1.20(±0.02) 最小溝入れ径(mm)Φ>17.8 適合ホルダH6, 7, 8, 9, 15 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする