カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3個)
チップタイプ
C18
適合ホルダ
H6, 7, 8, 9, 15
注文コード
54734156
品番
C18W15
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ・適合ホルダ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チップタイプ
C18
刃径(mm)
17.8
寸法Tmax(mm)
1.95
寸法R(mm)
0.1
寸法W(mm)
1.50(±0.02)
最小溝入れ径(mm)
Φ>17.8
適合ホルダ
H6, 7, 8, 9, 15
使用コーナー数
3