カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チップタイプ
C25
適合ホルダ
H10, 11, 16, 17
注文コード
54734208
品番
C25W35
参考基準価格(税別)
¥8,230
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
チップタイプ・適合ホルダ・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
チップタイプ
C25
刃径(mm)
25.0
寸法Tmax(mm)
3.50
寸法R(mm)
0.2
寸法W(mm)
3.50(±0.02)
最小溝入れ径(mm)
Φ>25.0
適合ホルダ
H10, 11, 16, 17
使用コーナー数
3