CMT バーチカルミルスレッドチップ 溝入れミリング用 ストレート刃

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チップタイプC25 適合ホルダH10, 11, 16, 17 注文コード54734226 品番C25W50
参考基準価格(税別)¥8,230 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はチップタイプ・適合ホルダ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
チップタイプC25 刃径(mm)25.0 寸法Tmax(mm)3.50 寸法R(mm)0.2 寸法W(mm)5.00(±0.02) 最小溝入れ径(mm)Φ>25.0 適合ホルダH10, 11, 16, 17 使用コーナー数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする