カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの 溝入れ・突っ切り
CMT バーチカルミルスレッド用 エンドミルチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54734253
品番
CRM200FW50
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スパイラル刃
刃数
6
寸法W(mm)
5
刃径(mm)
20.0
チップタイプ
S20
寸法CH(mm)
0.4