カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの ラジアス超硬エンドミル
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス付 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734899
品番
EM0808E19R05CR3
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
寸法R(mm)
0.5
材質
超硬
刃数
5
コーナーR(mm)
0.5