カーメックス
カーメックスの エンドミル
カーメックスの 超硬エンドミル
カーメックスの スクエア超硬エンドミル
CR-Scutエンドミル 5枚刃 ラジアス無 ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54734953
品番
EM2020E38CR3
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
38
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
刃数
5