曜日別特売
D08061D181.25IS DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用 カーメックス 54735109

DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.25
シャンク径(mm)8
全長(mm)64
内容量1本注文コード54735109品番D08061D181.25IS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ピッチ(mm)1.25全長(mm)64シャンク径(mm)8刃径(mm)6.1刃数4首長(mm)18D1M8-M12コーナーチャンファー0.5寸法V(mm)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする