曜日別特売
D1009D261.75ISO DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用 カーメックス 54735127

DMT 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.75
シャンク径(mm)10
全長(mm)73
内容量1本注文コード54735127品番D1009D261.75ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ピッチ(mm)1.75全長(mm)73シャンク径(mm)10刃径(mm)9刃数4首長(mm)26D1M12コーナーチャンファー0.6寸法V(mm)1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする