カーメックス
DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
58
58
64
73
84
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735267
品番
DH0604C140.8ISO
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
寸法D1(mm)
M5
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4.0
刃数
3
首長(mm)
14.4
寸法W(mm)
0.3
寸法V(mm)
0.8
全長(mm)
58