カーメックス
DMTH 高硬度用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ(UN)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
12
6
8
10
12
ピッチ範囲(山数/inch)
11
40
32
28
24
20
16
18
13
11
全長(mm)
84
58
64
73
84
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735398
品番
DH12114C3711UN
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
11
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
11.4
刃数
3
首長(mm)
37.0
寸法W(mm)
0.6
寸法V(mm)
2.3
全長(mm)
84
ねじ
(UN,UNEF,UNF,UNC,UNS)5/8