カーメックス
MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
全長(mm)
54
54
62
74
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735407
品番
MD06032B70.7ISO
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.7
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.30
首径(mm)
4.9
首長(mm)
15
寸法Df(mm)
4.7
M並目
M4
寸法Dth
3.20
寸法lth(mm)
7.7
寸法Lf(mm)
9.8
全長(mm)
54