カーメックス
MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ(mm)
1.25
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
全長(mm)
74
54
62
74
80
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735434
品番
MD10064B151.25I
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
6.75
首径(mm)
8.9
首長(mm)
34
寸法Df(mm)
8.6
M並目
M8
寸法Dth
6.40
寸法lth(mm)
15.1
寸法Lf(mm)
18.7
全長(mm)
74