MD1208B191.5ISO MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用 カーメックス 54735443

MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
シャンク径(mm)12
全長(mm)80
内容量1本注文コード54735443品番MD1208B191.5ISO
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ピッチ(mm)1.5シャンク径(mm)12刃径(mm)8.50首径(mm)10.8首長(mm)35寸法Df(mm)10.5M並目M10寸法Dth8.00寸法lth(mm)19.5寸法Lf(mm)23.8全長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする