MD10061B1518UN MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNC カーメックス 54735468

MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNC

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)10
ピッチ範囲(山数/inch)18
全長(mm)74
内容量1本注文コード54735468品番MD10061B1518UN
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ピッチ範囲(山数/inch)18ねじ(UNC)5/16シャンク径(mm)10刃径(mm)6.60寸法Dth6.10寸法Df(mm)8.3首径(mm)8.6首長(mm)34寸法lth(mm)15.5寸法Lf(mm)19.2全長(mm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする