カーメックス
MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNC
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
12
8
10
12
ピッチ範囲(山数/inch)
14
20
18
16
14
全長(mm)
80
62
74
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735486
品番
MD12088B2114UN
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
14
ねじ
(UNC)7/16
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
9.40
寸法Dth
8.80
寸法Df(mm)
11.4
首径(mm)
11.6
首長(mm)
35
寸法lth(mm)
21.8
寸法Lf(mm)
26.6
全長(mm)
80