カーメックス
MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNF
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
10
6
8
10
12
全長(mm)
74
54
62
74
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735513
品番
MD10066B1524UN
参考基準価格(税別)
¥68,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
24
ねじ
(UNF)5/16
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
6.90
寸法Dth
6.60
寸法Df(mm)
8.4
首径(mm)
8.7
首長(mm)
34
寸法lth(mm)
15.9
寸法Lf(mm)
19.1
全長(mm)
74