MD12082B1924UN MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNF カーメックス 54735529

MTD 鉄鋼・アルミ用 穴あけ・ねじ切・面取工具 ユニファイ UNF

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
全長(mm)80
内容量1本注文コード54735529品番MD12082B1924UN
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ピッチ範囲(山数/inch)24ねじ(UNF)3/8シャンク径(mm)12刃径(mm)8.50寸法Dth8.20寸法Df(mm)10.0首径(mm)10.3首長(mm)35寸法lth(mm)19.0寸法Lf(mm)22.5全長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする