カーメックス
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
0.35
0.25
0.3
0.35
0.4
0.5
刃径(mm)
1.2
0.72
0.9
1.05
1.2
1.55
2.37
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735565
品番
MTI03012C60.35I
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
39
ピッチ(mm)
0.35
首長(mm)
5.7
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
1.2
内径/外径
内径