曜日別特売
MTI03016C70.4IS MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54735574

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.4
刃径(mm)1.55
内容量1本注文コード54735574品番MTI03016C70.4IS
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
刃数3全長(mm)39ピッチ(mm)0.4首長(mm)7.1シャンク径(mm)3刃径(mm)1.55内径/外径内径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする