カーメックス
MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ピッチ(mm)
2.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
ねじサイズ
Tr10×2、Tr11×2
Tr8×1.5、Tr9×1.5
Tr10×2、Tr11×2
Tr12×3
Tr12×2、Tr14×2
Tr14×3、Tr22×3
Tr16×4、Tr18×4、Tr20×4
Tr22×5、Tr24×5、Tr26×5
シャンク径(mm)
8
6
8
10
14
全長(mm)
64
58
64
73
105
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54735723
品番
MTI08066C212TR
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.0
ねじサイズ
Tr10×2、Tr11×2
内径/外径
内径
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
6.6
刃数
3
首長(mm)
21.0
全長(mm)
64