曜日別特売
MTI10086D252TR MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103) カーメックス 54735739

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ(mm)2.0
ねじサイズTr12×2、Tr14×2
シャンク径(mm)10
全長(mm)73
内容量1本注文コード54735739品番MTI10086D252TR
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ(mm)2.0ねじサイズTr12×2、Tr14×2内径/外径内径シャンク径(mm)10刃径(mm)8.6刃数4首長(mm)25.0全長(mm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする