曜日別特売
MTI10092C334TR MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103) カーメックス 54735766

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ(mm)4.0
ねじサイズTr16×4、Tr18×4、Tr20×4
シャンク径(mm)10
全長(mm)73
内容量1本注文コード54735766品番MTI10092C334TR
参考基準価格(税別)¥51,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ(mm)4.0ねじサイズTr16×4、Tr18×4、Tr20×4内径/外径内径シャンク径(mm)10刃径(mm)9.2刃数3首長(mm)33.0全長(mm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする