曜日別特売
MTI14135D455TR MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103) カーメックス 54735775

MTI 超硬ソリッドミニミルスレッド TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ピッチ(mm)5.0
ねじサイズTr22×5、Tr24×5、Tr26×5
シャンク径(mm)14
全長(mm)105
内容量1本注文コード54735775品番MTI14135D455TR
参考基準価格(税別)¥70,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ピッチ(mm)5.0ねじサイズTr22×5、Tr24×5、Tr26×5内径/外径内径シャンク径(mm)14刃径(mm)13.5刃数4首長(mm)45.0全長(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする