曜日別特売
Z1615E332.5ISO MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54736335

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本ピッチ(mm)2.5全長(mm)101注文コード54736335品番Z1615E332.5ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥103,200販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ピッチ(mm)2.5シャンク径(mm)16刃径(mm)15.0刃数5首長(mm)33.8全長(mm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする