曜日別特売
Z1010D1618NPT MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPT カーメックス 54736509

MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シャンク径(mm)10
全長(mm)73
内容量1本注文コード54736509品番Z1010D1618NPT
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
ピッチ範囲(山数/inch)18シャンク径(mm)10刃径(mm)10.0刃数4首長(mm)16.2全長(mm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする