カーメックス
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPTF
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
10
8
10
16
全長(mm)
73
64
73
101
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736536
品番
Z1010D1618NPTF
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
18
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
10.0
刃数
4
首長(mm)
16.2
全長(mm)
73