カーメックス
MTZ 超硬ソリッド ジェットミルスレッド NPTF
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
16
8
10
16
全長(mm)
101
64
73
101
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54736545
品番
Z16155D2214NPTF
参考基準価格(税別)
¥103,200
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
14
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
15.5
刃数
4
首長(mm)
22.7
全長(mm)
101