Uスタイル 外径ねじ切チップ TRAPEZ(DIN103)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54737428 品番 27UERL10TRBMA
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ(mm)10.0 使用コーナー数3 チップサイズ27U 材種BMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする