カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
Uスタイル 左勝手 外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54738094
品番
22UEL4ABUTMXC
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
勝手
左
ピッチ範囲(山数/inch)
4
使用コーナー数
3
チップサイズ
22U
材種
MXC