カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
Uスタイル 左勝手 内径ねじ切チップ SAGENGEWINDE(DIN513)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54738173
品番
22UIL5SAGEP25C
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
5.0
勝手
左
使用コーナー数
3
チップサイズ
22U
材種
P25C