Uスタイル 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 54738478 品番 22UERL6.0ISOBMA
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ(mm)6.0 使用コーナー数3 チップサイズ22U 材種BMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする