Uスタイル 外径ねじ切チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5個) 注文コード 54738548 品番 33UERL12ISOMXC
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ピッチ(mm)12.0 使用コーナー数3 チップサイズ33U 材種MXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする