Uスタイル 外径ねじ切チップ ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5個) ピッチ(山数/inch)3 材種MXC 注文コード54738785 品番27UERL3UNMXC
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はピッチ・材種・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(山数/inch)3 使用コーナー数3 チップサイズ27U 材種MXC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする