カーメックス
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.75
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
シャンク径(mm)
3
3
6
8
12
10
14
全長(mm)
39
39
58
64
84
73
83
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54739756
品番
A03024C60.5ISO
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
刃数
3
全長(mm)
39
ピッチ(mm)
0.5
首長(mm)
6.8
油穴
無
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
2.4
M並目
M3
M細目
M4