A0605C130.75ISO アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54739783

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)0.75
シャンク径(mm)6
全長(mm)58
内容量1本注文コード54739783品番A0605C130.75ISO
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
刃数3全長(mm)58ピッチ(mm)0.75首長(mm)13.1油穴シャンク径(mm)6刃径(mm)5.0M細目M6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする