A0808C211.5ISO アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54739835

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
シャンク径(mm)8
全長(mm)64
内容量1本注文コード54739835品番A0808C211.5ISO
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃数3全長(mm)64ピッチ(mm)1.5首長(mm)21.8油穴シャンク径(mm)8刃径(mm)8.0M並目M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする