A10095D251.75IS アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54739853

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.75
シャンク径(mm)10
全長(mm)73
内容量1本注文コード54739853品番A10095D251.75IS
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃数4全長(mm)73ピッチ(mm)1.75首長(mm)25.4油穴シャンク径(mm)10刃径(mm)9.5M並目M12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする