A14126D352.0ISO アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス 54739869

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)2.0
シャンク径(mm)14
全長(mm)83
内容量1本注文コード54739869品番A14126D352.0ISO
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
刃数4全長(mm)83ピッチ(mm)2.0首長(mm)35.0油穴シャンク径(mm)14刃径(mm)12.6M並目M16M細目M17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする