A1208C211.5C-IS アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 チャンファー刃付 カーメックス 54739905

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 チャンファー刃付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ(mm)1.5
シャンク径(mm)12
全長(mm)84
内容量1本注文コード54739905品番A1208C211.5C-IS
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
ピッチ(mm)1.5シャンク径(mm)12刃径(mm)8.0刃数3首長(mm)21.8油穴寸法Df(mm)10.4M並目M10寸法lF(mm)23.0全長(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする