A06048C1420UN アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) カーメックス 54739948

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)6
ピッチ範囲(山数/inch)20
全長(mm)58
内容量1本注文コード54739948品番A06048C1420UN
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ピッチ範囲(山数/inch)20ねじ(UNC)1/4シャンク径(mm)6刃径(mm)4.8刃数3首長(mm)14.6全長(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする