曜日別特売
A1006C1718C-UN アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) チャンファー刃付 カーメックス 54740018

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) チャンファー刃付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
シャンク径(mm)10
全長(mm)73
内容量1本注文コード54740018品番A1006C1718C-UN
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ピッチ範囲(山数/inch)18ねじ(UNC)5/16油穴シャンク径(mm)10寸法Df(mm)8.4刃径(mm)6.0刃数3首長(mm)17.6寸法lF(mm)18.8全長(mm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする