カーメックス
アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) チャンファー刃付
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
シャンク径(mm)
12
8
10
12
全長(mm)
84
64
73
84
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54740027
品番
A12074C2116C-UN
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
16
ねじ
(UNC)3/8
油穴
有
シャンク径(mm)
12
寸法Df(mm)
10.0
刃径(mm)
7.4
刃数
3
首長(mm)
21.4
寸法lF(mm)
22.7
全長(mm)
84